{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška | 670 mm | |
Šírka | 710 mm | |
Hĺbka | 150 mm | |
Výrez Výška | 100 mm | |
Výrez Šírka | 380 mm | |
Disk Šírka | 4 mm | |
Hmotnosť | 6 kg | |
Druh produktu | Hygienická ochranná stena |
Číslo položky | 974920 1 | |
EAN/GTIN | 4062406324599 | |
Číslo výrobcu | 974920 1 |