Zásuvkový box 5

Č. pol.: 974792 5
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet priečinkov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 332 mm
Šírka 250 mm
Hĺbka 322 mm
Počet vysúvateľných odkladacích priečinkov 5
Materiál polystyrén
Farba sivá
Úchyt nie
vhodné pre maximálny formát papiera DIN C4
Uzamykateľná odkladacia polica (ochrana pred prachom) nie
Popisovateľné polia nie
Upevnenie na stenu nie
Druh produktu Triediaci box

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974792 5
EAN/GTIN 7318082003059
Číslo výrobcu 1712003050

Popis

Prevedenie:

Zásuvkový box z nárazu vzdorného polystyrénu vo formáte C4. 5 otvorených zásuviek. Plast v sivej farbe.

Použitie:

Na použitie v šatňových skrinkách či prezliekárňach, uzamykacích skriniach, kancelárskych skriniach, policiach alebo pultových skriniach.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka