Zásuvkový box VARICOLOR® 7

Č. pol.: 974784 7
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet priečinkov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 292 mm
Šírka 280 mm
Hĺbka 356 mm
Druh produktu Triediaci box

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974784 7
EAN/GTIN 4005546701943
Číslo výrobcu 7607-27

Popis

Prevedenie:

Sivý zásuvkový box s farebnými zásuvkami. Vo vysokej kvalite ABS. Tichý chod zásuvky, s aretáciou vytiahnutia. Pre formáty až do DIN A4, C4, ako aj formáty folio a letter. S priehľadnými popisovacími pásikmi a vymeniteľnými vkladacími štítkami. Stohovateľné s protišmykovými plastovými nožičkami. Možno usporiadať do radov vo všetkých štandardných kancelárskych skriniach a skrinkách.
So 7 farebnými zásuvkami, 3 vysoké a 4 nízke.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka