Priehľadná magnetická obálka A3 10-dielna súprava ORANGE

Č. pol.: 974616 ORANGE
Zľava
81,20 €
Nastavte cenu 10 ks (5,40 € / 1 ks)
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 442 mm
Šírka 318 mm
Hrúbka 0,32 mm
Farba oranžová
vhodné pre maximálny formát papiera DIN A3
Druh produktu Priehľadná obálka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974616 ORANGE
EAN/GTIN 4016946713221
Číslo výrobcu ITH3M/10 05

Popis

Prevedenie:

Odolné priehľadné obaly z matnej tvrdej fólie odolnej proti zmäkčovadlám s farebným okrajom. Vhodné pre dokumenty.
Magnetické pásiky po celom obvode s možnosťou rýchlej výmeny dokumentov.

Použitie:

Použitie vo vysokom a priečnom formáte. Ideálne na pripevnenie výstražných plánov alebo výstražných upozornení, návodov na stroj, návodu na obsluhu atď.

Poznámka:

10-dielne súpravy jednotlivých farieb nájdete v našom e-shope na stránke www.hoffmann-group.com

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka