Priehľadná magnetická obálka nadpis A2 5-dielna súprava BLACK

Č. pol.: 974612 BLACK
Nastavte cenu 5 ks (4,74 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška 60 mm
    Šírka 439 mm
    Hrúbka 0,32 mm
    Farba čierna
    Druh produktu Priehľadná obálka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 974612 BLACK
    EAN/GTIN 4016946713054
    Číslo výrobcu ITU3QM/5 10

    Popis

    Prevedenie:

    Odolné priehľadné obaly z matnej tvrdej fólie odolnej proti zmäkčovadlám s farebným okrajom. Vhodné pre dokumenty.
    Magnetické pásiky po celom obvode s možnosťou rýchlej výmeny dokumentov.
    Nadpisy do priehľadných obálok, formát na výšku DIN A2 alebo priečny formát DIN A3.

    Použitie:

    Použitie vo vysokom a priečnom formáte. Ideálne na pripevnenie výstražných plánov alebo výstražných upozornení, návodov na stroj, návodu na obsluhu atď.

    Poznámka:

    Ďalšie farby nájdete v našom e-shope na stránke www.hoffmann-group.com

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka