Priehľadná magnetická obálka nadpis A3 5-dielna súprava BLACK

Č. pol.: 974611 BLACK
Nastavte cenu 5 ks (4,04 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 60 mm
Šírka 316 mm
Hrúbka 0,32 mm
Farba čierna
Druh produktu Priehľadná obálka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974611 BLACK
EAN/GTIN 4016946713047
Číslo výrobcu ITU3HM/5 10

Popis

Prevedenie:

Odolné priehľadné obaly z matnej tvrdej fólie odolnej proti zmäkčovadlám s farebným okrajom. Vhodné pre dokumenty.
Magnetické pásiky po celom obvode s možnosťou rýchlej výmeny dokumentov.
Nadpisy do priehľadných obálok, formát DIN A4 na šírku alebo formát DIN A3 na výšku.

Použitie:

Použitie vo vysokom a priečnom formáte. Ideálne na pripevnenie výstražných plánov alebo výstražných upozornení, návodov na stroj, návodu na obsluhu atď.

Poznámka:

Ďalšie farby nájdete v našom e-shope na stránke www.hoffmann-group.com

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.