Stierač tabule 1

Č. pol.: 974567 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 75 mm
Šírka 160 mm
Hĺbka 45 mm
Striekací materiál Rúno
Magnetický koniec Áno
Druh produktu Stierač tabule

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974567 1
EAN/GTIN 4016946019217
Číslo výrobcu Z1921

Popis

Prevedenie:

Plastový stierač dosiek s rúnom. Magnetický. S možnosťou doplnenia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka