{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 10 | |
Prestavenie výšky Rozsah | 1 100 mm - 1 880 mm | |
Výška | 1 880 mm | |
Odstavná plocha Šírka | 675 mm | |
Odstavná plocha Hĺbka | 580 mm | |
Tabuľa Výška | 950 mm | |
Tabuľa Šírka | 670 mm | |
výškovo nastaviteľné | Áno | |
so súpravou kolíkov | nie | |
Konštrukčná situácia | plastový trojnohý stojan | |
Hmotnosť | 7,2 kg | |
Druh produktu | Flipchart |
Číslo položky | 974540 10 | |
EAN/GTIN | 4016946211444 | |
Číslo výrobcu | FC43 |