Stohovacia súprava stoličiek 4 kus, Obsah súpravy: 4hod.

Č. pol.: 974300 4
Nastavte cenu 4 ks (102,74 € / 1 ks)
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah súpravy Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka sedu 465 mm
Hĺbka sedu 420 mm
Výška sedenia 470 mm
Operadlo Výška 320 mm
Materiál Sedadlo pravé drevo
Materiál Nohy chrómovaná kostra
s kreslom nie
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia nie
stohovateľný Áno
Obsah súpravy 4
Druh produktu Stohovacia stolička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974300 4
EAN/GTIN 4260257717366
Číslo výrobcu ISO-DE 4L-CR WOOD-1.007 GB (PO 4 SZ

Popis

Prevedenie:

Stohovacia stolička s chrómovým rámom a sedadlom a operadlom z pravého dreva, tvarovaná podľa tela na ergonomické sedenie.

Obsah:

Súprava v kartóne: 4 ks

Rozsah dodávky:

V súprave do 4 kusov.

Poznámka:

Pri väčších množstvách sú k dispozícii odstupňované ceny. Opýtajte sa nás.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka