Horná skrinka s posuvnými dvierkami 1200

Č. pol.: 974216 1200
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH
  • Prestavenie výšky v mriežke: 32
  • Voľba farieb: Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Prestavenie výšky v mriežke 32 mm
    Voľba farieb Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub
    Výška 1 152 mm
    Šírka 1 200 mm
    Hĺbka 450 mm
    Úžitková výška 1 102 mm
    Počet políc 4
    Prevedenie Horná skrinka
    Hmotnosť 98 kg
    Číslo zámku individuálne vymeniteľné nie
    uzamykateľné nie
    Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný nie
    Druh produktu Kancelárska skriňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 974216 1200
    EAN/GTIN 2050002053694
    Číslo výrobcu SBCCF26

    Popis

    Prevedenie:

    Horná skrinka s posuvnými dverami z dreva, so stredovou priečkou a 4 policami (vždy 2 po ľavej a 2 po pravej strane od stredovej priečky) s hrúbkou 25 mm nastaviteľnými v rastri 32 mm. Skriňa so stabilnou dekoratívnou zadnou stenou. Dodávka vrátane oblúkového madla v kovovo šedej. Cylindrický zámok s 2 kľúčmi.

    Vhodné pro:

    Dolná skrinka č. 974211 a č. 974212 v príslušnej šírke.

    Lakování:

    Dekor je k dispozícii v 5 farbách: javor kráľovský, prírodný dub, svetlosivá, perleťová biela, kovová sivá.

    Poznámka:

    Nasledujúce dekory sú k dispozícii len do 31.07.2023: buk, jaseň, javor, orech.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka