Kontajner s kolieskami 4

Č. pol.: 974171 4
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Počet zásuviek Cena za kus vrát. DPH
  • Voľba farieb: Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Voľba farieb Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub
Výška 511 mm
Šírka 432 mm
Hĺbka 600 mm
Kolieska 4 nebrzdené kolieska
Počet zásuviek 4
najvrchnejšia zásuvka s miskou na písacie potreby Áno
Miska na písacie potreby Áno
Materiál korpusu melamín a drevo
Materiál čela zásuvky Drevo
Materiál korpusu zásuvky Kov
Číslo zámku individuálne vymeniteľné nie
možná výmena za uzatváracie zariadenie zásuvnej vložky nie
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný nie
Druh rukoväti prístup z bočnej strany
pojazdný Áno
Kľúč Prevedenie vyklápací kľúčik
Druh produktu Kontajner s kolieskami do kancelárie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974171 4
EAN/GTIN 2050002053625
Číslo výrobcu FCBAL12-T05

Popis

Prevedenie:

Valčekový kontajner hĺbka 600 mm vyrobený z melamínového dreva. Kovové zásuvky s drevenou prednou časťou a bočným záberom. Najvrchnejšia zásuvka s plastovou priehradkou na písacie potreby. Vrátane poistky. Zapustené a nebrzdené kolieska pre mäkké podlahy.
4 zásuvky (výšky čiel 50, 100, 150 a 160 mm).

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 100, 150, 160

Lakování:

Dekor je k dispozícii v 5 farbách: javor kráľovský, prírodný dub, svetlosivá, perleťová biela, kovová sivá.
Korpus a čelá je možné konfigurovať v rôznych farbách.

Poznámka:

Nasledujúce dekory sú k dispozícii len do 31.07.2023: buk, jaseň, javor, orech.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka