Držiak na PC 3

Č. pol.: 974130 3
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 520 mm
Šírka 160 mm
Hĺbka 240 mm
Hmotnosť 5 kg
Druh produktu Držiak na PC

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974130 3
EAN/GTIN 2050002041387
Číslo výrobcu ZCPU20 T6GLII4

Popis

Prevedenie:

Stabilná oceľová konštrukcia na uloženie a upevnenie počítača s rôznymi rozmermi. Upevnenie na stole pomocou priskrutkovania na funkčný nosník pod doskou stola.
Požiadavky na PC skrinku: Š × V min/max: 160 / 200 mm × 350 / 490 mm.

Vhodné pro:

Elektricky výškovo prestaviteľné kancelárske stoly č. 974022, 974023. Nastavenie výšky v kombinácii s doskou stola.
Elektricky výškovo prestaviteľné kancelárske stoly č. 974024. Nastavenie výšky v kombinácii s doskou stola.

Lakování:

kovovo šedý práškovo nanášaný.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka