Káblový kanál pre elektricky výškovo nastaviteľný kancelársky stôl 2000

Č. pol.: 974121 2000
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Vhodné pre šírku stola Cena za kus vrát. DPH
  • Voľba farieb: Kov: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Voľba farieb Kov: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá
Výška 60 mm
Šírka 1 740 mm
Hĺbka 156 mm
Druh produktu Vedenie káblov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974121 2000
EAN/GTIN 2050002053564
Číslo výrobcu ZKKH56

Popis

Prevedenie:

Sklopná káblová lišta zo stabilného oceľového plechu so zavesením z čierneho plastu. Káblová lišta môže byť tak sklopená po oboch stranách, ako aj úplne vytiahnutá. Káble možno bez problémov zavesiť a čisto uložiť. S bezpečnostnou páskou proti neúmyselnému úplnému vyklopeniu.

Vhodné pro:

Elektricky výškovo prestaviteľné kancelárske stoly č. 974024.

Lakování:

Dostupné v 3 farbách: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka