Kryt spodného priestoru Kov, Vhodné pre šírku stola: 1600mm

Č. pol.: 974113 1600
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Vhodné pre šírku stola Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Voľba farieb: Kov: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Voľba farieb Kov: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá
Výška 490 mm
Šírka 1 450 mm
Hĺbka 0,9 mm
Vhodné pre šírku stola 1 600 mm
Montážny materiál obsiahnutý v rozsahu balenia Áno
Druh produktu Kryt spodného priestoru

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974113 1600
EAN/GTIN 2050002053533
Číslo výrobcu ZVTI25-2
Manufacturer OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Popis

Prevedenie:

Oceľové s okrúhlymi otvormi.
Upevnenie na spodnej strane dosky.

Vhodné pro:

Kancelárske stoly č. 974024; 974042.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacieho materiálu.

Lakování:

Dostupné v 3 farbách: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka