Kryt spodného priestoru Drevo 2000

Č. pol.: 974112 2000
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Vhodné pre šírku stola Cena za kus vrát. DPH
  • Voľba farieb: Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Voľba farieb Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub
Výška 490 mm
Šírka 1 850 mm
Hĺbka 16 mm
Vhodné pre šírku stola 2 000 mm
Montážny materiál obsiahnutý v rozsahu balenia Áno
Druh produktu Kryt spodného priestoru

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974112 2000
EAN/GTIN 2050002053526
Číslo výrobcu ZVTI27-1

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z dreva s dekoratívnym povrchom. Poskytuje optimálnu ochranu súkromia.
Upevnenie na spodnej strane dosky.

Vhodné pro:

Kancelárske stoly č. 974024; 974042.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacieho materiálu.

Lakování:

Dekor je k dispozícii v 5 farbách: javor kráľovský, prírodný dub, svetlosivá, perleťová biela, kovová sivá.

Poznámka:

Nasledujúce dekory sú k dispozícii len do 31.07.2023: buk, jaseň, javor, orech.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka