Kancelársky stôl 2000

Č. pol.: 974042 2000
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH
  • Prevedenie Prestavenie výšky: mechanický
  • Hrúbka platne: 25
  • Voľba farieb: Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub; Kov: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Prestavenie výšky mechanický
Hrúbka platne 25 mm
Voľba farieb Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub; Kov: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá
Rozsah prestavenia výšky 680 mm - 820 mm
Šírka 2 000 mm
Hĺbka 800 mm
Hrúbka pracovnej dosky 25 mm
Forma platne Pravouhlá
Druh produktu Kancelársky stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974042 2000
EAN/GTIN 2050002053502
Číslo výrobcu T10026

Popis

Prevedenie:

Pohodlný kancelársky stôl s plynulou reguláciou výšky (rozsah nastavenia 680 − 820 mm). Robustný podstavec s krížovým rámom.
Rúra nohy z 2 mm oceľovej tvarovanej rúry, 50/50 mm, štvorcová. Tvarové spojenie s výstužným rámom. Optimálny priestor na nohy vďaka ergonomicky usporiadanej konštrukcii.
Melamínová stolová doska s dekoratívnym povrchom, hrúbka 25 mm.

Lakování:

Pracovná doska s dekorom v 5 farbách: javor kráľovský, prírodný dub, svetlosivá, perleťová biela, kovová sivá.
Podstavec v 3 farbách: čistá biela, hliníková strieborná, kovová šedá.

Poznámka:

Z dôvodu silného odrazu sa neodporúča kovová stolová doska.
Nasledujúce dekory sú k dispozícii len do 31.07.2023: buk, jaseň, javor, orech.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka