{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Séria | Cleaning Wall | |
Výška | 2 067 mm | |
Šírka | 600 mm | |
Hĺbka | 750 mm | |
Úžitková šírka | 600 mm | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
Počet riadiacich koliesok bez pevnej brzdy | 2 | |
⌀ kolesa | 125 mm | |
Nosnosť | 75 kg | |
Hmotnosť | 69 kg | |
Druh produktu | Stanica na čistenie |
Číslo položky |
972890 M
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4067263126126
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
972890 M
Kopírovať |
|
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |