Uzemňovací špirálový kábel, Spojovací patentný gombík: 10,3mm

Č. pol.: 972811 10,3
(7,01 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Spojovací patentný gombík Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Dĺžka 2 400 mm
Kontaktné pripojenie Tlačidlo (1) uzemňovací náramok pripojenie ⌀ 4,0 mm
Kontaktné pripojenie Tlačidlo (2) pripojenie špirálového kábla ⌀ 10,3 mm
vhodné pre medzinárodné použitie áno
Uzemnenie osôb primárne
Typ kábla špirálový
Druh produktu Uzemňovací kábel

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972811 10,3
EAN/GTIN 4057989010274
Číslo výrobcu C-191 086

Popis

Prevedenie:

Veľmi vysoká pružnosť a dobrá odolnosť. Viacnásobné odľahčenie ťahu v prechodovej oblasti. Dĺžka v natiahnutom stave: 2,4 m, strana zápästia vybavená osobným ochranným odporom 1 MΩ (pozícia označená). Vybavený 4,0 mm tlačidlom pre uzemňovací pásik (medzinárodne kompatibilný) a 10,3 mm tlačidlom pre pripojenie uzemnenia. Veľmi nízka hmotnosť pre príjemné pohodlie pri nosení.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka