Sedacia opierka pri státí – ESD, PU pena, s klzákmi a kruhom na nohy ESD

Č. pol.: 972702 ESD
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť Stolička: 120
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Šírka sedu 340 mm
Hĺbka sedu 300 mm
Operadlo Výška 190 mm
⌀ základne 580 mm
Prestavenie výšky Druh páka na nastavenie výšky
Prestavenie výšky Prevedenie Plynová pružina
Prestavenie výšky Rozsah 510 mm - 780 mm
Prestavenie sklonu sedu nie
Materiál Sedadlo PU-pena
Materiál základňa Hliník leštený
Farba Materiál sedadla čierna
Základňa Prevedenie klzák s opierkou na nohy
s operadlom Áno
Spodný rám Prevedenie 5-ramenný kríž
Norma DIN 68877
Druh produktu ESD opora na státie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972702 ESD
EAN/GTIN 4016849552064
Číslo výrobcu JCN09700RD

Popis

Prevedenie:

Päťramenná hliníková základňa (⌀ 600 mm). S plynovou pružinou s plynulým nastavením výšky. Sedacia plocha z polyuretánovej peny SoftTouch s vlneným profilom. Mäkké sedenie s opierkou, vlnený profil umožňuje prúdenie vzduchu (komfort klimatizácie). Ergonomická opierka chrbta (výška 190 mm) podporuje správne držanie tela pri sedení. Polyuretánová pena, mäkká, pohodlná, umývateľná.

Použitie:

Ideálna kombinácia státia a sedenia. Pre sediace alebo stojace pracovné miesta alebo kombináciu oboch.
Pomôcka na sedenie s klzákmi - pre pracovnú výšku 720 - 1000 mm.

Norma:

Vodivosť podľa DIN 61340-5-1.
DIN 68877

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka