{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť Stolička | 120 kg | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Prevedenie | vysoká výška sedenia | |
Šírka sedu | 460 mm | |
Hĺbka sedu | 470 mm | |
Operadlo Výška | 580 mm | |
Prestavenie výšky Rozsah | 590 mm - 860 mm | |
Farba Materiál sedadla | čierna | |
Druh produktu | Pracovná otočná stolička |
Číslo položky | 972681 BLACK | |
EAN/GTIN | 4016849626260 | |
Číslo výrobcu | JCN7120100 |