Otočná pracovná stolička ESD, syntetická koža, s kolieskami, nízka, Farba: BLACK

Č. pol.: 972680 BLACK
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Nosnosť Stolička: 120
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Prevedenie s kolieskami
Šírka sedu 460 mm
Hĺbka sedu 470 mm
Operadlo Výška 580 mm
Prestavenie výšky Rozsah 450 mm - 630 mm
Farba Materiál sedadla čierna
Druh produktu Pracovná otočná stolička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972680 BLACK
EAN/GTIN 4016849625706
Číslo výrobcu JCN7150100
Manufacturer Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Prevedenie:

Sedadlo a operadlo čalúnené vodivou ESD umelou kožou, pohodlné a mäkké. Dá sa umývať a ľahko čistiť. Operadlo s vodivým plastovým krytom. Leštená hliníková základňa.
Nepretržite vodivé spojenie medzi čalúnením a ESD kolieskami/klzákmi. Ergonomicky pohodlné čalúnenie s bedrovou opierkou a praktickými rukoväťami.

Norma:

Vodivosť podľa DIN 61340-5-1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka