{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť Stolička | 120 kg | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Prevedenie | vysoká výška sedenia | |
Šírka sedu | 470 mm | |
Hĺbka sedu | 450 mm | |
Operadlo Výška | 600 mm | |
Prestavenie výšky Rozsah | 640 mm - 890 mm | |
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu | 40 mm | |
Rozsah prestavenia výšky operadla | 60 mm | |
Farba Materiál sedadla | antracitová | |
Druh produktu | Pracovná otočná stolička |
Číslo položky | 972652 ESD | |
EAN/GTIN | 4062406198183 | |
Číslo výrobcu | 972652 ESD |