Otočná pracovná stolička ESD, látkové čalúnenie, s kolieskami, nízka ESD

Č. pol.: 972650 ESD
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť Stolička: 120
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Prevedenie s kolieskami
Šírka sedu 470 mm
Hĺbka sedu 450 mm
Operadlo Výška 600 mm
Prestavenie výšky Rozsah 480 mm - 630 mm
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu 40 mm
Rozsah prestavenia výšky operadla 60 mm
Farba Materiál sedadla antracitová
Druh produktu Pracovná otočná stolička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972650 ESD
EAN/GTIN 4062406198169
Číslo výrobcu 972650 ESD

Popis

Prevedenie:

Ergonomická pracovná otočná stolička so synchronizačnou mechanikou. Sedák a operadlo z ESD vodivého špeciálneho materiálu. Bráni statickému nabíjaniu. Vodivá päťramenná hliníková základňa. Vysoká bezpečnosť pri používaní súpravy 5 ESD koliesok/klzákov.
Voľnosť pohybu rúk vďaka vysokému a úzkemu operadlu.

Použitie:

Pre bezpečnú a kontrolovanú prácu s ESD citlivými komponentmi a prístrojmi. Zabráni poškodeniu elektronických komponentov nekontrolovaným elektrickým vybitím.

Norma:

Vodivosť podľa DIN 61340-5-1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka