Ochranná rohož ESD Šírka 91 cm 150

Č. pol.: 972602 150
(29937,14 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Komfort v stoji: Proti únave; Protišmyková; Izolácia (teplota)
  • Ochrana proti nárazom: Podlaha
  • Vlastnosť materiálu: Nie je odolná voči oleju
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Komfort v stoji Proti únave; Protišmyková; Izolácia (teplota)
    Ochrana proti nárazom Podlaha
    Vlastnosť materiálu Nie je odolná voči oleju
    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Označenie výrobcu Diamond Stat™
    Dĺžka 150 cm
    Šírka 91 cm
    Hrúbka 14 mm
    Druh produktu Podlahová rohož ESD

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 972602 150
    EAN/GTIN 662641699472
    Číslo výrobcu 826S0035BL

    Popis

    Prevedenie:

    Ochranná rohož zo staticky nevodivého materiálu s hrúbkou 14 mm. Laminovaný povrch z mikrobunkového vinylu s dlhou životnosťou, ktorý zabezpečuje perfektný efekt odolnosti proti opotrebovaniu. Vybavené 10 mm tlačidlom a uzemňovacím káblom. Vysoká protišmykovosť (R9 podľa DIN 51130 a BG-rule BGR181) a jednoduché otáčanie na rohoži vďaka plechu s lístkovými výstupkami. Protišmyková podložka proti zošmyknutiu a štyri zošikmené strany zabezpečia prístup bez zakopnutia.

    Norma:

    Spĺňa IEC 61340-4-1 (kategória DIF), odmeraný odpor Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Elektrostatické nabitie (test), spĺňa ISO 6356 a EN 1815.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane uzemňovacieho kábla.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka