{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 50 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvka Úžitková plocha v G | 36×24 | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 36×24G | |
Výška vpredu | 150 mm | |
Úžitková výška | 125 mm | |
Úžitková šírka | 900 mm | |
Úžitková hĺbka | 600 mm | |
Úžitková šírka v G | 36 | |
Úžitková hĺbka v G | 24 | |
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie | nie | |
Rozsah použitia | Skrinka na náradie | |
Hmotnosť | 20 kg | |
Druh produktu | Zásuvka |
Číslo položky | 972473 150 | |
EAN/GTIN | 4067263126447 | |
Číslo výrobcu | 972473 150 |