{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 50 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie | jednoručný | |
Zásuvka Úžitková plocha v G | 26×24 | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 26×24G | |
Výška vpredu | 100 mm | |
Úžitková výška | 75 mm | |
Úžitková šírka | 650 mm | |
Úžitková hĺbka | 600 mm | |
Úžitková šírka v G | 26 | |
Úžitková hĺbka v G | 24 | |
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie | Áno | |
Rozsah použitia | Skrina na náradie | |
Hmotnosť | 15 kg | |
Druh produktu | Zásuvka |
Číslo položky | 972456 100 | |
EAN/GTIN | 4069515000260 |