{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 50 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvka Úžitková plocha v G | 26×24 | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 26×24G | |
Výška vpredu | 50 mm | |
Úžitková výška | 25 mm | |
Úžitková šírka | 650 mm | |
Úžitková hĺbka | 600 mm | |
Úžitková šírka v G | 26 | |
Úžitková hĺbka v G | 24 | |
Rozsah použitia | Skrina na náradie | |
Hmotnosť | 11 kg | |
Druh produktu | Zásuvka |
Číslo položky | 972454 50 | |
EAN/GTIN | 4069515000185 |