Pre túto položku je dostupný iný variant:

Zásuvka ESD 50 kg, 26×24G, Výška cela zásuvky: 125mm

Č. pol.: 972453 125
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška cela zásuvky Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 50
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 26×24
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 50 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvka Úžitková plocha v G 26×24
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 26×24G
Výška vpredu 125 mm
Úžitková výška 100 mm
Úžitková šírka 650 mm
Úžitková hĺbka 600 mm
Úžitková šírka v G 26
Úžitková hĺbka v G 24
Rozsah použitia Skrinka na náradie
Hmotnosť 15 kg
Druh produktu Zásuvka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972453 125
EAN/GTIN 4067263126317
Číslo výrobcu 972453 125

Popis

Prevedenie:

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).
Nosnosť 50 kg.

Rozsah dodávky:

Kompletná zásuvka s 1 párom vodiacich líšt.

Lakování:

Svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka