{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 26×24G | |
Výška | 1 500 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 700 mm | |
Šírka v G | 30 | |
Hĺbka v G | 28 | |
Maximálna nosnosť | 4 000 kg | |
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | Áno | |
Vybavenie ESD | áno | |
Uzemnenie | pripojenie uzemnenia na skrinke | |
vrátane ESD uzemňovacieho kábla | áno | |
ESD nevodivé komponenty | Všetky plastové diely | |
Hmotnosť | 57 kg | |
Druh produktu | Korpus skrine na náradie |
Číslo položky | 972450 1500 | |
EAN/GTIN | 4067263126256 | |
Číslo výrobcu | 972450 1500 |