ESD euroboxy ENB70

Č. pol.: 972350 ENB70
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Výška 343 mm
Šírka 600 mm
Hĺbka 400 mm
Forma rukoväti Úchytka
Druh produktu Eurobox

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972350 ENB70
EAN/GTIN 8055520170056
Číslo výrobcu NB70MC - 139170310197

Popis

Prevedenie:

Kvalitná stohovateľná prepravná nádoba z recyklovaného, elektricky vodivého plastu. Základnou štruktúrou plastových nádob je rámová konštrukcia na báze dvoch základných rozmerov. Robustné steny vystužené rôznymi rebrami prepožičiavajú nádobe výslovne dobrú tvarovú stabilitu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka