Modul ESD pre energie a médiá DE250V/2

Č. pol.: 972220 DE250V/2
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Druh modulu Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 1,5 mm
    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Jednotka členenia 2E
    Popis 2 zásuvky Schuko so sklopným vekom
    Typ zástrčky Vstup zásuvný systém GST
    Menovité napätie 250 V
    Menovitý prúd 16 A
    Druh prúdu AC
    Spínač zapnutia/vypnutia nie
    Počet zásuviek Typ F 2
    Zásuvka Typ F
    Druh produktu Energetický modul

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 972220 DE250V/2
    EAN/GTIN 4062406167677
    Číslo výrobcu 972220 DE250V/2

    Popis

    Prevedenie:

    Vyrobené z oceľového plechu v modulárnom dizajne. Všetky napájacie komponenty s káblom a zásuvným pripojením.
    Princíp pripojenia plug-and-play. Moduly na prenos prúdu sú predmontované s pripájacím káblom a 3-pólovou zástrčkou č. 928491 veľ. 3 na priame pripojenie k rozdeľovaciemu bloku. Modul č. 928470 veľ. CEE400/5 predmontovaný s prepojovacím káblom a 5-pólovou zástrčkou č. 928491 veľ. 5.
    Všetky moduly elektrického napájania sú navrhnuté ako zásuvky s ochranným kontaktom (SCHUKO®) a zodpovedajú druhu ochrany I.

    Popis:

    Technické údaje pre priemyselný zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):
    • Maximálne pripojené zaťaženie 230 V/AC, 16 A alebo 400 V/AC, 16 A.
    • Celková zaťažiteľnosť pre striedavý prúd: 3,5 kW.
    • Celkové zaťaženie trojfázovým prúdom: 10,5 kW.
    • Prierez vodičov predmontovaných káblov:
      3 × 1.5 mm2 pri striedavom prúde (L, N, PE)
      5 × 1.5 mm2 pri trojfázovom prúde (L1, L2, L3, N, PE)
    • Trieda ochrany 1
    • Stupeň ochrany krytom IP 20.

    Použitie:

    Nasledovne sú popísané vyhotovenia našich zásuviek s príslušným typom zástrčky. Použitie v iných krajinách je možné určiť podľa typu zástrčky.
    Nemecko/DE: typ F
    Švajčiarsko/CH: typ J
    Taliansko/IT: typ L
    Francúzsko/FR: typ E
    Česká republika/CZ: typ E
    Anglicko/GB: typ G
    Dánsko/DK: typ K
    USA/US: Typ B

    Vhodné pro:

    Č. 972200972203.

    Lakování:

    Svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

    Poznámka:

    • Pri samostatnom osadení modulmi je potrebné dbať na to, aby sa neprekročil maximálny počet energetických líšt deliacich jednotiek.
    • Výrobky č. 972220 veľ. US110V/1 a US110V/2 možno namontovať iba s nasledovnými modulmi: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
    • Všetky plastové časti (napr. krytky) nie sú ESD vodivé.
    • Prvé zapojenie a pripojenie častí zástrčiek a zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka