Prevedenie:
Z oceľového plechu v
modulárnej konštrukcii. Všetky energetické konštrukčné diely s
káblom a
konektorom. Moduly, prípadne kryty je možné ľubovoľne meniť/polohovať.
Káblové spojky na hornej, dolnej a prednej strane na napájanie a sieťové pripojenie viacerých vodiacich líšt médií.
Elektrická predmontáž s priemyselným zásuvným systémom (platí len pre energetické lišty):1 × rozvodný blok č.
928492 s 5-pólovým vedením zap./vyp. a 5 3-pólovými slotmi,
1 × 5-pólový konektor č.
928490 veľ. 5 pre napájacie vedenie.
Popis:
Technické údaje pre priemyselný zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):- Maximálne pripojené zaťaženie 230 V/AC, 16 A alebo 400 V/AC, 16 A.
- Celková zaťažiteľnosť pre striedavý prúd: 3,5 kW.
- Celkové zaťaženie trojfázovým prúdom: 10,5 kW.
- Prierez vodičov predmontovaných káblov:
3 × 1.5 mm2 pri striedavom prúde (L, N, PE)
5 × 1.5 mm2 pri trojfázovom prúde (L1, L2, L3, N, PE) - Trieda ochrany 1
- Stupeň ochrany krytom IP 20.
Vhodné pro:
Nosné stĺpiky č.
972080. Montáž
zavesením.
Lakování:
Svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.
Poznámka:
- Všetky plastové časti (napr. krytky) nie sú ESD vodivé.
- Prvotné zapojenie a pripojenie častí zástrčiek a zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári!
- Informácie o technických údajoch priemyselného zásuvného systému nájdete na stránke www.hofmann-group.com pod príslušným číslom položky.