Lišta ESD s boxami na drobnosti 1000/6

Č. pol.: 972121 1000/6
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Multifix Prevedenie s úložným boxom
Vstavaná výška 130 mm
Počet nádob 6
Nádoba Typ ECB4
Farba Priehľadný úložný box čierna
Nosnosť 50 kg
Druh produktu Lišta na boxy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972121 1000/6
EAN/GTIN 4062406329211

Popis

Prevedenie:

Lišta z oceľového plechu. Jednu lištu možno vybaviť rôznymi boxami na malé diely. Nosnosť rozložená po dĺžke 50 kg.

Vhodné pro:

Montáž zavesením do nosných stĺpikov č. 972080 a montážneho vozíka č. 972060 (iba veľ. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Lakování:

Svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Dĺžka mm / počet nádob Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka