Dierovaná stena ESD dvojstranná 2000

Č. pol.: 972101 2000
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre typ Cena za kus vrát. DPH
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Výška 481 mm
Šírka 1 920 mm
Hĺbka 25 mm
Nosnosť 100 kg
Dierovaná stena Prevedenie obojstranná
Hmotnosť 24 kg
Druh produktu Dierovaná stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972101 2000
EAN/GTIN 4062406167424
Číslo výrobcu 972101 2000

Popis

Prevedenie:

Z pevného skladaného oceľového plechu, na prehľadné skladovanie náradia. Dierovaná stena v obojstrannom vyhotovení sa môže umiestniť na obidve strany nezávisle od seba. Dierované steny z oceľového plechu □ 9 × 9 mm v rastri 37 mm na uloženie príslušenstva pre dierované steny zo skupiny 95.

Vhodné pro:

Montáž naskrutkovaním do nosných stĺpikov ESD č. 972080 a montážneho vozíka ESD č. 972060 (iba veľ. 1000).

Lakování:

Svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka