Priečna výstuha ESD 1500

Č. pol.: 972085 1500
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,5 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Výška 60 mm
Dĺžka 1 500 mm
Šírka 1 500 mm
Hĺbka 100 mm
Rozsah použitia Nosné stĺpiky
Hmotnosť 4 kg
Druh produktu Vystuženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972085 1500
EAN/GTIN 4062406167288
Číslo výrobcu 972085 1500

Popis

Prevedenie:

Stabilná konštrukcia z oceľového plechu. Na priskrutkovanie na nosné stĺpiky č. 972080. Nevyhnutné pre stabilitu a vystuženie, keď nie sú nainštalované steny z perforovaného plechu. Priečna výstuha sa môže použiť ako káblová lišta.

Lakování:

Svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.
Vhodná len pre nosné stĺpiky veľ. 962 a 1362.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka