Odkladacia polica ESD z oceľového plechu, vhodné pre typ: 1000

Č. pol.: 972062 1000
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre typ Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 20
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 20 kg
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Výška 100 mm
Úžitková šírka 920 mm
Úžitková hĺbka 610 mm
Polica Prevedenie so zvýšeným okrajom
Hmotnosť 9 kg
Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972062 1000
EAN/GTIN 4062406167127
Číslo výrobcu 972062 1000

Popis

Prevedenie:

Z pevnej oceľovej rúry. Nastaviteľná v rastri 100 mm ESD vozíka na materiál, sklon možný v uhle 20°.

Vhodné pro:

ESD vozík na materiál č. 972060.

Lakování:

Svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka