{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvka Úžitková plocha v G | 20×20 | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Výška | 900 mm | |
Šírka | 600 mm | |
Hĺbka | 650 mm | |
Šírka v G | 24 | |
Hĺbka v G | 26 | |
Úžitková výška | 800 mm | |
Úžitková výška pre zásuvky | 800 mm | |
Hmotnosť | 23,6 kg | |
Druh produktu | Korpus pracovného stolu |
Číslo položky | 972040 900 | |
EAN/GTIN | 4067263129622 | |
Číslo výrobcu | 972040 900 |