{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg | |
Zásuvka Úžitková plocha v G | 12×20 | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Výška | 400 mm | |
Šírka | 400 mm | |
Hĺbka | 650 mm | |
Úžitková výška | 325 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka | 300 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 500 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka v G | 12 | |
Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 20 | |
Úžitková výška pre zásuvky | 325 mm | |
Počet zásuviek | 4 | |
Hmotnosť | 40 kg | |
Druh produktu | Korpus pracovného stolu |
Číslo položky | 972020 400/4 | |
EAN/GTIN | 4062406180553 | |
Číslo výrobcu | 972020 400/4 |