Kontajner ESD 16G so zásuvkami 300/3

Č. pol.: 972020 300/3
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška plášťa mm/počet zásuviek Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 12×20
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G 12×20
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Výška 300 mm
Šírka 400 mm
Hĺbka 650 mm
Úžitková výška 225 mm
Zásuvky Úžitková šírka 300 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 12
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
Úžitková výška pre zásuvky 225 mm
Počet zásuviek 3
Hmotnosť 31 kg
Druh produktu Korpus pracovného stolu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972020 300/3
EAN/GTIN 4062406166496
Číslo výrobcu 972020 300/3

Popis

Prevedenie:

Zásuvková skrinka so stabilnou oceľovou konštrukciou. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Použitie:

Zásuvková skrinka na samostatné vybavenie pracovnej stanice ESD č. 972010972015, pracoviská s nastaviteľnou výškou ESD č. 972017 alebo pre pracovné stoly ESD č. 972150972195.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50; 75; 100

Lakování:

Korpus a zásuvky svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka