Strižný plech pre pracovnú stanicu, vhodné pre hĺbku: 800mm

Č. pol.: 972019 800
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre hĺbku Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
vhodné pre hĺbku 800 mm
Druh produktu Strihací plech

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972019 800
EAN/GTIN 4062406167097
Číslo výrobcu 972019 800

Popis

Prevedenie:

Strižná doska z robustného oceľového plechu. Na bočnú montáž do pracovnej stanice v rámci prevencie stlačenia v rade stojacich pracovných staníc.

Vhodné pro:

Pracovná stanica č. 972013972015.

Lakování:

Svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Všetky plastové časti (napr. krytky) nie sú ESD vodivé.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka