{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prestavenie výšky v mriežke | 280 mm | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Výška | 1 735 mm | |
Šírka | 1 300 mm | |
Hĺbka | 670 mm | |
Sklon nastaviteľný | 15 Stupeň; 30 Stupeň | |
Šírka nakladacej plochy | 1 240 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 610 mm | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
⌀ kolesa | 125 mm | |
Materiál Kolieska | TPE | |
Nosnosť na platformu | 50 kg | |
Maximálna nosnosť | 250 kg | |
Hmotnosť | 85 kg | |
Druh produktu | Vozík na materiál |
Číslo položky | 971970 TE37 | |
EAN/GTIN | 4067263515623 | |
Číslo výrobcu | 971970 TE37 |