{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Výška | 910 mm | |
Šírka | 790 mm | |
Hĺbka | 400 mm | |
Výška nosného rámu | 180 mm | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
⌀ kolesa | 125 mm | |
Maximálna nosnosť | 250 kg | |
Materiál Koleso | TPE | |
Hmotnosť | 9,6 kg | |
Druh produktu | Vozík s rukoväťou |
Číslo položky | 971950 TNB1 | |
EAN/GTIN | 4067263515616 | |
Číslo výrobcu | 971950 TNB1 |