{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Výška | 1 020 mm | |
Šírka | 980 mm | |
Hĺbka | 509 mm | |
Šírka nakladacej plochy | 850 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 500 mm | |
Výška nakladacej plochy dolu | 195 mm | |
Výška nakladacej plochy hore | 850 mm | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
⌀ kolesa | 125 mm | |
Nosnosť nakladacia plocha hore | 80 kg | |
Maximálna nosnosť | 250 kg | |
Materiál Koleso | TPE | |
Hmotnosť | 34 kg | |
Druh produktu | Stolový vozík |
Číslo položky | 971930 T54 | |
EAN/GTIN | 4067263515609 | |
Číslo výrobcu | 971930 T54 |