Montážne lišty pre priečne nosníky, pár 20

Č. pol.: 971525 20
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre hĺbku skrine v G Cena za kus vrát. DPH
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
maximálny počet priečnych nosníkov 3
Nosnosť 200 kg
Druh produktu Systém nosičov CNC

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 971525 20
EAN/GTIN 4062406165154
Číslo výrobcu 971525 20

Popis

Prevedenie:

Na zavesenie do skriniek, naklonené o cca. 16 % dopredu.

Vhodné pro:

Skriňa GridLine s hĺbkami 20G.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka