{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 200 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Zásuvka Úžitková plocha v G | 26×24 | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 26×24G | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 700 mm | |
Úžitková výška | 900 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka | 650 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 600 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka v G | 26 | |
Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 24 | |
Hmotnosť | 144 kg | |
Druh produktu | CNC skriňa na náradie |
Číslo položky | 970785 1025/3 | |
EAN/GTIN | 4062406163587 | |
Číslo výrobcu | 970785 1025/3 |