Vložky z tvrdenej peny prázdne, do upínacej hlavy Hainbuch, pre upínacie klieštiny: SK80

Č. pol.: 970725 SK80
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre upínacie klieštiny Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×10

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×10
Šírka 200 mm
Hĺbka 250 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 10
Počet upínačov nástrojov 2
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 970725 SK80
EAN/GTIN 4062406166281
Číslo výrobcu 970725 SK80
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Dvojfarebná vložka z tvrdej polyetylénovej peny (antracitová/sivá, prázdna) s frézovaním na individuálnom osadení upínacích hláv Hainbuch. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Vložky z tvrdej peny vyplnia 8 × 10 G užitočnej plochy zásuvky.

Poznámka:

Veľkosť TOP65 je vhodná aj na SK65.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka