{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,5 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 125 mm | |
Šírka | 475 mm | |
Hĺbka | 200 mm | |
Počet upínačov nástrojov | 4 | |
Osová vzdialenosť A | 108 mm | |
pre nástrojové držiaky | HSK 80 | |
Rozsah použitia | CNC regál | |
Druh produktu | Držiak náradia |
Číslo položky | 970670 HSK80 | |
EAN/GTIN | 4045197519030 | |
Číslo výrobcu | 970670 HSK80 |