{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,5 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 80 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 155 mm | |
Počet upínačov nástrojov | 7 | |
Osová vzdialenosť A | 110 mm | |
pre nástrojové držiaky | HSK 80 | |
Nosnosť pri zavesení na nosné stĺpy | 25 kg | |
Nosnosť v CNC regále a vozíku na materiál | 50 kg | |
Rozsah použitia | CNC regál | |
Druh produktu | Odkladacia polica |
Číslo položky | 970660 HSK80 | |
EAN/GTIN | 4045197489166 | |
Číslo výrobcu | 970660 HSK80 |