{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Pracovný stôl výška | 850 mm | |
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 1 000 kg | |
Hrúbka platne | 50 mm | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 850 mm | |
Dĺžka pracovnej dosky | 2 000 mm | |
Hĺbka pracovnej dosky | 750 mm | |
Hrúbka pracovnej dosky | 50 mm | |
Zásuvková skrinka Výška | 800 mm | |
Zásuvková skrinka Hĺbka | 700 mm | |
Zásuvková skrinka vľavo šírka | 600 mm | |
Zásuvková skrinka vpravo šírka | 750 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 600 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka (puzdro vľavo) | 500 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka (puzdro vpravo) | 650 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 24 | |
Zásuvky Úžitková šírka v G (puzdro vľavo) | 20 | |
Zásuvky Úžitková šírka v G (puzdro vpravo) | 26 | |
Hmotnosť | 270 kg | |
Druh produktu | Pracovný stôl CNC |
Číslo položky | 970615 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406163389 | |
Číslo výrobcu | 970615 2000 |