Odkladacia plocha s vekom pre systémový prepravný vozík 627

Č. pol.: 970175 627
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 50 mm
Šírka 627 mm
Hĺbka 305 mm
Rozsah použitia CNC prepravný vozík
Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 970175 627
EAN/GTIN 4045197489845
Číslo výrobcu 970175 627

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu na zavesenie do prepravného vozíka č. 970011; 970016.
Dodatočne s dreveným krytom. Chráni pred poškodením a znečistením.

Vhodné pro:

Šírka 452 mm pre systémové dopravné vozíky č. 970011; 970016 každý vo veľkosti 425/A.
Šírka 627 mm pre systémové dopravné vozíky č. 970011; 970016 každý vo veľkosti 627/A a 627/B.

Lakování:

Antracitová sivá RAL 7016 práškovo nanášané. Nie je možné špeciálne lakovanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka